ENSTO - Pylväsvalaisin Maestro - MAE40LMED IP65 36W/840 PC M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin Maestro - MAE40LMED IP65 36W/840 PC M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389010596

Sähkönumero

4503235

Toimittajan tuotenumero

MAE40LMED

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

150000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

121 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4350...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.5 m

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

590 mm

Korkeus/syvyys:

469 mm

Pituus:

590 mm

Halkaisija:

590 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Maestro Puistovalaisin MAE40LMED 36W, 4350lm, 4000K, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: DALI, SL II, IP65, IK10, L100B50 1