ENSTO - Pylväsvalaisin Opera - OPD530L20BPGH 20W/840 BP GH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045030803

Sähkönumero

4503080

Toimittajan tuotenumero

OPD530L20BPGH

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

161 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1950...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

Stand-alone -ohjaus

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.5 m

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

532 mm

Korkeus/syvyys:

506 mm

Pituus:

532 mm

Halkaisija:

532 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Opera Deco Puistovalaisin OPD530L20BPGH 20W, 1950lm, 4000K, Optiikka: Acrylic Ohjattavuus: on/off, NightDim, SL I, IP44, IK09, L80B5

Energiatehokas puistojen ja pihojen LED-pylväsvalaisin erinomaisella häikäisyestolla. Operan käyttökohteita ovat mm. aukiot, kävelykadut, puistot, pysäköintialueet ja leikkikentät.