ENSTO - Pylväsvalaisin Opera - OPD530L20GH LED 20W/840 AC GH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410045030834
Sähkönumero
4503083
Toimittajan tuotenumero
OPD530L20GH
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Valaisimen tehokkuus:
161 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1950...0 lm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...30 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4.5 m
Tehokerroin:
0.98
Leveys:
532 mm
Korkeus/syvyys:
506 mm
Pituus:
532 mm
Halkaisija:
532 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Energiatehokas puistojen ja pihojen LED-pylväsvalaisin erinomaisella häikäisyestolla. Operan käyttökohteita ovat mm. aukiot, kävelykadut, puistot, pysäköintialueet ja leikkikentät.