ENSTO - Pylväsvalaisin - Saga Häikäisysuoja 120° GH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys - 507 mm
Korkeus/syvyys - 60 mm
Pituus - 265 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438100435240
Sähkönumero
4503362
Toimittajan tuotenumero
AVL958
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
507 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
265 mm
Saga Häikäisysuoja 120° Grafiitinharmaa