ENSTO - Pylväsvalaisin Saga - SA30GHRED 28W/840 PC GH R/S DA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389005349
Sähkönumero
4503184
Toimittajan tuotenumero
SA30GHRED
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
150000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
107 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3000...0 lm
Suojausluokka:
II
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
100 %
Säädettävä optiikka:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...30 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4.5 m
Tehokerroin:
0.98
Leveys:
602 mm
Korkeus/syvyys:
180 mm
Pituus:
602 mm
Halkaisija:
602 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saga
Ensto SAGA on ulkovalaisin, jossa
huippuluokan valotekninen ratkaisu
ja muotoilu kohtaavat. Symmetrinen
ja asymmetrinen valonjako mahdollistavat
energiatehokkaan valaistusratkaisun
kohteen erityispiirteiden
mukaisesti. Innovatiivisen heijastinratkaisun,
modernin ohjaustekniikan
ja valotehokkuuden johdosta SAGA
on erinomainen vaihtoehto monenlaisiin
ympäristöihin.