ENSTO - Pylväsvalaisin Saga - SA45GHA 42W/840 PC GH A/S

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin Saga - SA45GHA 42W/840 PC GH A/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389002645

Sähkönumero

4503163

Toimittajan tuotenumero

SA45GHA

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

150000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

107 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4500...0 lm

Suojausluokka:

II

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

100 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.5 m

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

602 mm

Korkeus/syvyys:

180 mm

Pituus:

602 mm

Halkaisija:

602 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saga Puistovalaisin SA45GHA 42W, 4500lm, 4000K, Optiikka: Katuvalo-optiikka, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP44, IK06, L100B50 100000h

Saga
Ensto SAGA on ulkovalaisin, jossa
huippuluokan valotekninen ratkaisu
ja muotoilu kohtaavat. Symmetrinen
ja asymmetrinen valonjako mahdollistavat
energiatehokkaan valaistusratkaisun
kohteen erityispiirteiden
mukaisesti. Innovatiivisen heijastinratkaisun,
modernin ohjaustekniikan
ja valotehokkuuden johdosta SAGA
on erinomainen vaihtoehto monenlaisiin
ympäristöihin.