ENSTO - Pylväsvalaisin Tori - TO500LEDAHA LED 42W/840 AC AHA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045030599

Sähkönumero

4503059

Toimittajan tuotenumero

TO500LEDAHA

Tukkuerä

4

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

103 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3100...0 lm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Kaapelin pituus:

4.5 m

Tehokerroin:

0.98

Leveys:

534 mm

Korkeus/syvyys:

501 mm

Pituus:

534 mm

Halkaisija:

534 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Tori Puistovalaisin TO500LEDAHA 42W, 3100lm, 4000K, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, IK10, L80B50 10

Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin. Torin käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.