ENSTO - Pystyhylly 300mm / 6m - NV030 Al 300x56x6000

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328834

Sähkönumero

1441627

Toimittajan tuotenumero

SYS-NV030

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

56 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

11760 mm²

Työpituus:

6000 mm

RAL-numero:

0

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

kyllä

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

1.5...4 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

600 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

280 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

250 Nm

Pystyhylly alumiini NV030 Al 300x56x6000

Systemal Presto Alumiininen 0-sarjan kaapelihylly
Nämä hyllyt on tarkoitettu keveille kaapelikuormille ja enintään 4 m tukiväleille. LH0-sarjaa valmistetaan 200–600 mm:n levyisinä. LH 040–LH 060 hyllyissä käytetään vahvempaa paarreprofiilia kuin kapeissa hyllyissä. Suosittelemme sarjan hyllyille keski- tai seinäkannakointia.

NV012-060 pystyhyllyissä pienat on käännetty 180 astetta, jolloin kaapelikiinnikkeen kiinnitysura on kaapelitilassa.

Pienajako 300 mm