ENSTO - Pystyhylly 500mm / 6m - NV050 Al 500x56x6000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 56 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
36 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328858
Sähkönumero
1441629
Toimittajan tuotenumero
SYS-NV050
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
56 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
19600 mm²
Työpituus:
6000 mm
RAL-numero:
0
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
1.5...4 m
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
450 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
350 Nm
Systemal Presto Alumiininen 0-sarjan kaapelihylly
Nämä hyllyt on tarkoitettu keveille kaapelikuormille ja enintään 4 m tukiväleille. LH0-sarjaa valmistetaan 200–600 mm:n levyisinä. LH 040–LH 060 hyllyissä käytetään vahvempaa paarreprofiilia kuin kapeissa hyllyissä. Suosittelemme sarjan hyllyille keski- tai seinäkannakointia.
NV012-060 pystyhyllyissä pienat on käännetty 180 astetta, jolloin kaapelikiinnikkeen kiinnitysura on kaapelitilassa.
Pienajako 300 mm