ENSTO - Ramppiasennussarja Alpo - Ramppi/APV ramppiasennussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 50 mm
Leveys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418584155902
Sähkönumero
4261758
Toimittajan tuotenumero
RAMPPI/APV
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
50 mm
Leveys:
150 mm
Korkeus:
100 mm
Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen LED ja T5 yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen yhdistelmään. Valikoimasta löytyy ratkaisut tärkeimpiin toimistoympäristöissä esiintyviin asennustapoihin.


