ENSTO - Rinnanliitin 2-nap 6mm - KRL 6067.02

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rinnanliitin 2-nap 6mm - KRL 6067.02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 2

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Moduulijako - 6.7 mm

  • Väri - musta

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677112003

Sähkönumero

1967662

Toimittajan tuotenumero

KRL6067.02

Tukkuerä

200

Silloitettujen kontaktien määrä:

2

Mitoitusvirta In:

41 A

Moduulijako:

6.7 mm

Väri:

musta

Eristetty:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Malli / Tyyppi:

oikosulkusilta

Asennustapa:

ruuvattava

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

ei

Rinnanliitin, 2-napainen, 6 mm2

Ensto Clampo Compact -riviliitinten lisätarvike