ENSTO - Ripustuskisko 6m 38x31mm - NSR05 (XYHU 638)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 38 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269327844
Sähkönumero
1440789
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSR05
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
38 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
30 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
18 mm
Kantavuus:
5 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.883 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0