ENSTO - Ripustuskisko Al 6m - NBS14 (XYHU 60)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 50 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326755
Sähkönumero
1440120
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSB14
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
50 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
60 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
23 mm
Kantavuus:
14 kN
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
3 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.655 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0




