ENSTO - Ripustuskisko Al 6m - NSR12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 63 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328421
Sähkönumero
1441504
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSR12
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
63 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
20 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
59 mm
Kantavuus:
12 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
12 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.23 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0





