ENSTO - Ripustuskisko C 2-puol. 28kN Al 6m - NSB28


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328407
Sähkönumero
1441501
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSB28
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
132 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
42 mm
Kantavuus:
28 kN
Malli / Tyyppi:
kaksoisprofiili
Materiaalin paksuus:
3 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
5 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
3.638 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0