ENSTO - Ripustusvalaisin Aava - AV12LLUSED LED 51W/840 L DA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ripustusvalaisin Aava - AV12LLUSED LED 51W/840 L DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 51 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389011401

Sähkönumero

4260705

Toimittajan tuotenumero

AV12LLUSED

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1230 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

175 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

54 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

134...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6850...0 lm

Aava Pinta-/ripustusvalaisin, AV12LLUSED 51W, 6850lm, 4000K, Avauskulma: Keskisäteilevä, Ylävalo 35%, Ohjattavuus: DALI, SL I, L80B5

Aava on luotettava ja tehokas toimistovalaisin. Aava tuplaa valon ja on parhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.