ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Compact - Cu 6 mm², 12-napainen, 750 V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 15 mm
Nimellisjännite - 450 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Compact
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677111822
Sähkönumero
1967506
Toimittajan tuotenumero
KR8121
Tukkuerä
100
Asennustapa:
DIN-kisko 15 mm
Nimellisjännite:
450 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
12
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...6 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Ensto Clampo Compact -riviliittimet ovat ihanteellinen ratkaisu asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Pienikokoiset Compact-riviliittimet on nopea asentaa joko suoraan alustaan tai DIN 15- tai DIN 35 -kiskoihin.