ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Cu 6 mm², 3-napainen, 750 V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Cu 6 mm², 3-napainen, 750 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 41 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6418677111778

Sähkönumero

1967511

Toimittajan tuotenumero

KR8031

Tukkuerä

200

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Nimellisjännite:

450 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...4 mm²

Mitoitusvirta In:

41 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

3

Väri:

harmaa

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...6 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

3-napainen johdinsuojalla, Cu 6 mm2, 750 V

Ensto Clampo Compact -riviliittimet ovat ihanteellinen ratkaisu asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Pienikokoiset Compact-riviliittimet on nopea asentaa joko suoraan alustaan tai DIN 15- tai DIN 35 -kiskoihin.