ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Sininen, Al/Cu 35-150mm² 1000V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Sininen, Al/Cu 35-150mm² 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...120 mm²

  • Mitoitusvirta In - 290 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438100181802

Sähkönumero

1913111

Toimittajan tuotenumero

KE163.2

Tukkuerä

30

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

95...120 mm²

Mitoitusvirta In:

290 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

sininen

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...120 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...150 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

1-napainen, sininen, Al/Cu 35-150 mm2

Ensto Clampo Pro 1000 V on yleisliitinsarja alumiini- ja kuparijohtimille. Nämä liittimet soveltuvat 1000 V AC/DC applikaatiohin.