ENSTO - Rivivaroke - KV 63.431 3X63A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 3
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161025
Sähkönumero
3000653
Toimittajan tuotenumero
KV63.431
Tukkuerä
35
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
3
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
3 x 63 A
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).