ENSTO - Rivivarokkeet - KV63.461


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 6
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161056
Sähkönumero
3000656
Toimittajan tuotenumero
KV63.461
Tukkuerä
15
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
6
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
6 x 63 A
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).