ENSTO - Runkovalaisin - FL12 1RO 3670LM 25W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin - FL12 1RO 3670LM 25W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Liiketunnistin - ei

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100456221

Sähkönumero

4361571

Toimittajan tuotenumero

FL121RO35

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

1253 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Leveys:

86 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Korkeus/syvyys:

76 mm

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3670...3670 lm

Flip Teollisuusvalaisin, FL121RO35 25W, 3670lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP66, L80B50 100000h, Läpijohdotettu, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Polykarbonaatti, Optiikka: Laajasäteilevä, C16 Max: 64

LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!