ENSTO - Runkovalaisin - FL15 3RW90F 14360LM 99W IND

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 99 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Himmennys DALI - ei

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100457952

Sähkönumero

4390826

Toimittajan tuotenumero

FL153RHW90F140-I

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

99 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Himmennys DALI:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Pituus:

1533 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Leveys:

86 mm

Korkeus/syvyys:

76 mm

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

145...145 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

14360...14360 lm

Flip Teollisuusvalaisin, FL153RHW90F140-I 99W, 14360lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP66, L80B50 100000h, Läpijohdotettu, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Polykarbonaatti, Optiikka: Laajasäteilevä, C16 Max: 25

LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!