ENSTO - Runkovalaisin Formi - FOJK2 KISKOKIIN.PR MEK70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 74 mm
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389013610
Sähkönumero
4361140
Toimittajan tuotenumero
FOJK2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
74 mm
Leveys:
60 mm
Korkeus:
40 mm
FOJK2 KISKOKIINNIKEPARI MEK70
FOJK-jousikiinnikkeet ja kiskokiinnikkeet Formi-tuotteiden asennukseen
FOJK-jousikiinnikkeet ja kiskokiinnikkeet Formi-tuotteiden asennukseen