ENSTO - Runkovalaisin Formi - FORK1150.1 PÄÄTYKAN.PR 1.15M 1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1150 mm
Leveys - 1150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389013641
Sähkönumero
4361165
Toimittajan tuotenumero
FORK1150.1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1150 mm
Leveys:
1150 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
59 mm
Läpinäkyvä:
ei
FORK1150.1 PÄÄTYKANNATINPARI 1.15M STOPPARI 1
FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen
FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen