ENSTO - Runkovalaisin Formi - FORK1400.1 PÄÄTYKAN.PR 1.4M 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1400 mm
Leveys - 1400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389013634
Sähkönumero
4361166
Toimittajan tuotenumero
FORK1400.1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1400 mm
Leveys:
1400 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
59 mm
Läpinäkyvä:
ei
FORK1400.1 PÄÄTYKANNATINPARI 1.4M STOPPARI 1
FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen
FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen



