ENSTO - Runkovalaisin Formi - FORK650.1 PÄÄTYKAN.PR 0.65M 1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 650 mm

  • Leveys - 650 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389013665

Sähkönumero

4361163

Toimittajan tuotenumero

FORK650.1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

650 mm

Leveys:

650 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

59 mm

Läpinäkyvä:

ei

FORK650.1 PÄÄTYKANNATINPARI 0.65M STOPPARI 1

FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen