ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR303ROHO LED IP23 118W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR303ROHO LED IP23 118W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 151 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389009606

Sähkönumero

4360093

Toimittajan tuotenumero

MAR303ROHO

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

151 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

118 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

2910 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

116 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

67 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

krimppaus

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

17800...0 lm

Marlo Myymälävalaisin, MAR303ROHO 118W, 17800lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off SL I, IP23, L80B50 100000h, Läpi

Marlo on suunniteltu erityisesti vähittäiskauppakiinteistöjen valaisemiseksi. Marlo valaisee supermarketit sekä muut vähittäiskaupan myymälä ja varastotilat, joissa tarvitaan optimoitu ratkaisu yleisvalaistuksen, korostuksen ja alhaisen häikäisyn suhteen. Marlo on mainio vaihtoehto moneen eri projektiin.