ENSTO - Ryhmäkesk.johd.suojak. IP54 - EVS 163.15P


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Korkeus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034408156
Sähkönumero
3440815
Toimittajan tuotenumero
EVS163.15P
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Korkeus:
300 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
130 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
9
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Muovinen erikoisryhmäkeskus vikavirtasuojakytkimellä ja 15 johdonsuojakatkaisijalla. Keskus on rakennettu Enston Cubo-koteloon ja sen mukana toimitetaan 1 kpl MC35 Multigate-laippa. 50A.