ENSTO - Ryhmäkeskus-data pinta FE - EHSV275.15PS-ITM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100342289
Sähkönumero
3301644
Toimittajan tuotenumero
EHSV275.15PS-ITM
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
940 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
280 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Laskuri:
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Saneeraus IT-ryhmäkeskus, jossa IT-tila samassa rungossa keskuksen kanssa. Keskuksessa on vakiona kaksi 4-napaista 30 mA vikavirtasuojakytkintä, 15 kpl johdonsuojakatkaisijaa ja helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on vakiona irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille ja kaksi schuko-pistorasiaa. 10kpl RJ45-liittimiä voidaan asentaa vakiona toimitettavien sovitepeltien avulla. Keskuksessa on asennusalusta, jonka alle on integroitu kaapelikanava IT-kaapeleiden kuljettamiseksi turvallisesti vahvavirta-osan ohi omassa tilassaan.