ENSTO - Ryhmäkeskus - EHPSV 122.09

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 9
Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Korkeus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033033892
Sähkönumero
3303389
Toimittajan tuotenumero
EHPSV122.09
Tukkuerä
0
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
9
Pääkytkimen nimellisvirta:
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Korkeus:
210 mm
Leveys:
220 mm
Syvyys:
95 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
8
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Muovinen ryhmäkeskus, pinta- ja uppoasennukseen, IP 30D
Keskuksessa yksi kaksinapainen 30 mA / 16 A vikavirta-johdonsuojakatkaisijayhdistelmä.


