ENSTO - Ryhmäkeskus - EHSV 345.21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 21
Pääkytkimen nimellisvirta - 35 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Korkeus - 590 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033035216
Sähkönumero
3303521
Toimittajan tuotenumero
EHSV345.21
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
21
Pääkytkimen nimellisvirta:
35 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Korkeus:
590 mm
Leveys:
320 mm
Syvyys:
100 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Pikku-Waltteri-ryhmäkeskus, pinta- ja uppoasennukseen, IP 20, ovi vakiona
3-vaiheinen ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen.
Keskuksessa yksi 4-napainen 30 mA vikavirtasuojakytkin sekä 21kpl johdonsuoja-automaattia.



