ENSTO - Ryhmäkeskus pinta Fe - EHSV140.19PS 40A IP20C FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 3
Pääkytkimen nimellisvirta - 35 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100362164
Sähkönumero
3301654
Toimittajan tuotenumero
EHSV140.19PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
3
Pääkytkimen nimellisvirta:
35 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
500 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
210 mm
Syvyys:
100 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
7
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Erittäin kompakti ryhmäkeskus saneerauskohteisiin.



