ENSTO - Ryhmäkeskus pinta Fe - EHSV140.24PS 40A IP20C FE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 3

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 35 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438100362188

Sähkönumero

3301656

Toimittajan tuotenumero

EHSV140.24PS

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

3

Pääkytkimen nimellisvirta:

35 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

500 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

350 mm

Syvyys:

100 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

2

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

1

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinta-asennettava ryhmäkeskus kahdella vikavirtasuojalla, 12 kpl 10Ajohdinsuojaa ja 12 kpl 16A johdinsuojaa.

Erittäin kompakti ryhmäkeskus saneerauskohteisiin.