ENSTO - Ryhmäkeskus pinta FE - EHSV275.15PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100342296
Sähkönumero
3301646
Toimittajan tuotenumero
EHSV275.15PS
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
25 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
500 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
280 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
9
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
6
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Laskuri:
ei
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Saneeraus ryhmäkeskus, johon saatavissa erillinen IT-tila EHT275.500-IT. Keskuksessa on vakiona kaksi 4-napaista 30 mA vikavirtasuojakytkintä, 15 kpl johdonsuojakatkaisijaa ja helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. Keskuksessa on asennusalusta, jonka alle on integroitu kaapelikanava IT-kaapeleiden kuljettamiseksi turvallisesti vahvavirta-osan ohi omassa tilassaan. IT-tilaan kaapelit johdetaan oman aukkoaihion kautta.



