ENSTO - Ryhmäkeskus pinta IT osalla Waltteri - ESSV345.36-RJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 36
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Sisältää pistorasian - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677670589
Sähkönumero
3300313
Toimittajan tuotenumero
ESSV345.36-RJ
Tukkuerä
10
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
36
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1400 mm
Leveys:
545 mm
Syvyys:
130 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
24
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
12
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
3-vaiheinen IT-ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. IT-tilassa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), tilavaraus kuitupäätekotelolle sekä paikat 20:lle RJ45-liittimelle.



