ENSTO - Ryhmäkeskus uppo/pinta Waltteri - PESSV345.21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 21
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677628726
Sähkönumero
3301617
Toimittajan tuotenumero
PESSV345.21
Tukkuerä
10
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
21
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
600 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
520 mm
Syvyys:
110 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
3-vaiheinen perusryhmäkeskus, jossa kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 21kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 37 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.


