ENSTO - Ryhmäkeskus Waltteri - ESSV345.48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 48
Pääkytkimen nimellisvirta - 50 A
Kotelointiluokka (IP) - IP2XC
Korkeus - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677666797
Sähkönumero
3307011
Toimittajan tuotenumero
ESSV345.48
Tukkuerä
10
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
48
Pääkytkimen nimellisvirta:
50 A
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Korkeus:
900 mm
Leveys:
545 mm
Syvyys:
130 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
30
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
18
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
3-vaiheinen ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 48kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 49 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.


