ENSTO - Säätökiinnikesetti Cubo C - OELA 1.04 ( SIS 4 KPL )

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapterisarja
Korkeus - 19 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677181696
Sähkönumero
3444979
Toimittajan tuotenumero
OELA1.04
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapterisarja
Korkeus:
19 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Hissipala, 4 kpl:n setti
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


