ENSTO - Seinäasennussarja Cubo N - NFL1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 30 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100124670
Sähkönumero
3441509
Toimittajan tuotenumero
NFL1
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Korkeus:
30 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
25 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9003
Kiinnityskorva, 4 kpl:n setti, muovi
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike
Ensto Cubo N -seinäkaappien lisätarvike


