ENSTO - Seinäkannake - XYRV 2106

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 59 mm

  • Korkeus - 109 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328124

Sähkönumero

1441230

Toimittajan tuotenumero

SYS-XYRV2106

Tukkuerä

10

Pituus:

59 mm

Korkeus:

109 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

30 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

66...66 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

843 N

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Sisäpuolinen seinäkiinnike valaisinkiskolle XYRV106M ja 106K

Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.