ENSTO - Seinäkannatin - NSP 08 (XYHV 1803)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 890 mm
Korkeus - 70 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - alumiini
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326779
Sähkönumero
1440122
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSP08
Tukkuerä
10
Pituus:
890 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
alumiini
Leveys:
140 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
3000 N
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C