ENSTO - Seinäkiinnike pystyhyllylle - NCV 01 Systelal Presto

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - alumiini

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269326915

Sähkönumero

1440173

Toimittajan tuotenumero

SYS-NCV01

Tukkuerä

10

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C