ENSTO - Seinäkiinnike pystyhyllylle - NCV26 4S Systelal Presto

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - alumiini

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328636

Sähkönumero

1441567

Toimittajan tuotenumero

SYS-NCV26

Tukkuerä

10

Materiaali:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Pystyhyllyn seinäkiinnike Systemal 4- ja 5 sarjaan.

Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.