ENSTO - Seinäkiinnikepari - SK1 seinäkiinnikepari 45/90ast

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Pituus - 210 mm
Leveys - 180 mm
Korkeus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennustarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418584166809
Sähkönumero
4265357
Toimittajan tuotenumero
SK1
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Pituus:
210 mm
Leveys:
180 mm
Korkeus:
30 mm
Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.



