ENSTO - Seinäkisko Al 4kN 6m - NSR25 (XYHV 1002)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 60 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326793
Sähkönumero
1440131
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSR25
Tukkuerä
36
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
60 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
45 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
30 mm
Kantavuus:
25 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
3 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
31 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
1.64 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0