ENSTO - Seinäritilä - AVL6.1 ritilä haapa AVH15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677619472
Sähkönumero
4117665
Toimittajan tuotenumero
AVL6.1
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muu
Pituus:
330 mm
Leveys:
260 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
122 mm