ENSTO - Sinetöimisruuvi - PTK 14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 4 mm
Korkeus - 10 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166808
Sähkönumero
3302696
Toimittajan tuotenumero
PTK14
Tukkuerä
100
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
4 mm
Korkeus:
10 mm
Varaosa:
kyllä
Sinetöintiruuvi, M4 x 10/16mm
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike