ENSTO - Sinetöintiruuvi M4x16/22mm Ms - PTK13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 16 mm
Syvyys - 4 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166815
Sähkönumero
3302698
Toimittajan tuotenumero
PTK13
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
16 mm
Syvyys:
4 mm
Varaosa:
kyllä
Sinetöintiruuvi, M4 x 16/22mm
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


