ENSTO - Sisäovipaneeli P Cubo N - NID4060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Leveys - 358 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo N
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100124335
Sähkönumero
3440997
Toimittajan tuotenumero
NID4060
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
358 mm
Korkeus:
566 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Sisäovi, koko 358 x 566 mm, polyesteri
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.


